IZN10E Series イオナイザ/ノズルタイプ

IZN10E Series イオナイザ/ノズルタイプ - SMC
材質筐体:ABS・ステンレス、ノズル:ステンレス、エミッタ:タングステン電圧【オフセット電圧(イオンバランス)】±15V適合規格CE(EMC指令), UKCA, cUL(UL867, C22.2 o.187)使用圧力(MPa)【エアパージ】0.05~0.7本体質量(g)70ブラケットなし電源電圧(V)DC24 ±10%使用流体【エアパージ】空気(清浄乾燥空気)入力信号(放電停止信号・リセット信号・外部スイッチ信号1・外部スイッチ信号2)0Vと接続、電圧範囲:DC5V以下、消費電流:5mA以下出力信号(放電信号・異常信号・メンテナンス信号)最大負荷電流:40mA、残留電圧:1V以下(負荷電流40mA時)、最大印加電圧:DC26.4V電圧印加方式高周波AC方式除電制御範囲20~500mm耐衝撃(m/s2)100周囲温度(℃)(使用時・保存時)0~55ノズル形状大流量ノズル入出力NPN入出力印加電圧(kV)2.5ACイオン発生方式コロナ放電式RoHS指令(10物質対応)対応接続チューブ外径【エアパージ】Φ6・Φ1/4"継手【ワンタッチ管】Φ6消費電流80mA以下周囲湿度(%)(使用時・保存時)35~65(結露なきこと)電源ケーブル3mオーダーメイド仕様電極針汚れ検知機能OFF仕様内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02706579IZN10E-0206-B3-X194
44,330
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする