曜日別特売

Schneider Electric バルブ

Schneider Electric バルブ - シュナイダーエレクトリック
仕様●アクセサリタイプ: バルブ●色: クリア●バルブタイプ: 白熱灯●電球ベース: BA15D●定格電圧: 24 V●Better World 製品: あり●ランプは付属しておらず、別途購入する必要があります。代表品番 ; 294-0281 294-0281 (10個入り)。. XVDシリーズミニチュアビーコン. 短距離信号伝達用に設計 動作温度: -25 to +70℃ Ba15d口金の電球 高さ: 104 mm IP40定格内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02697558DL1BEBS
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする