Schneider Electric 圧着工具 ワイヤフェルール AT1PA2

Schneider Electric 圧着工具 ワイヤフェルール AT1PA2 - シュナイダーエレクトリック
仕様
●製品タイプ: 圧着工具●使用: ハンド●併用可能製品: ワイヤフェルール●ラチェット: なし●全体長さ: 225 mm●モデルナンバー: AT1 PA2●Better World 製品: あり●Better World 認証: Green Premium●マーカーリングとタブ. マーカー及びマーカータブ用のマーカーリングのシリーズ。次の2つのシリーズに分割 - 文字が記されたリングのシリーズ - 数字が記されたリングのシリーズ 文字と数字の両方が含まれたマーカーリングも用意しています。 文字及び数字のシリーズには、アースリング x 400 (緑 x 200、黄 x 200)、+記号 x 200、-記号 x 200、及び位置決め工具も含まれます。黄色の背景色です。 マーカーリング位置決めツールは別売りです。. 規格: NF C 93-011
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02701311AT1PA2
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする