- 仕様
- ●製品タイプ: 圧着工具●使用: ハンド●併用可能製品: ワイヤフェルール●ラチェット: なし●全体長さ: 225 mm●モデルナンバー: AT1 PA2●Better World 製品: あり●Better World 認証: Green Premium●マーカーリングとタブ. マーカー及びマーカータブ用のマーカーリングのシリーズ。次の2つのシリーズに分割 - 文字が記されたリングのシリーズ - 数字が記されたリングのシリーズ 文字と数字の両方が含まれたマーカーリングも用意しています。 文字及び数字のシリーズには、アースリング x 400 (緑 x 200、黄 x 200)、+記号 x 200、-記号 x 200、及び位置決め工具も含まれます。黄色の背景色です。 マーカーリング位置決めツールは別売りです。. 規格: NF C 93-011
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応