仕様●シリーズ: Harmony XALD●カットアウト直径: 22mm●穴の数: 3●エンクロージャの色: グレー●エンクロージャのマーク: なし●ボックスの素材: プラスチック●IP保護等級: IP66, IP67, IP69(IP69K)●長さ: 136mm●幅: 68mm●深さ: 53mm●動作温度 Max: +70℃●動作温度 Min: -40℃●Better World 製品: あり●動作温度範囲: -40 → 70℃●CEマーク付き、EN/IEC60947-1、EN/IEC60947-5-1、EN/IEC60947-5-4、JIS C4520。. UL、CSA. Schneider Electric / Harmony XALK / XALD シリーズ / 押ボタン用エンクロージャ. Harmony は、 Schneider Electric の機械・パネルソリューションのシリーズで、押ボタン、パイロットライト、スイッチなどのパネルソリューションを含むことにより、妥協のない高性能を実現しています。Harmony シリーズは、過酷な環境に対応するモダンでスタイリッシュなデザイン、効率性、堅牢性を提供する最も包括的な製品シリーズです。 Harmony XALK 及び XALD シリーズは、プッシュボタン、マッシュルームヘッドオペレータ、凡例プレート、 LED など、 Harmony シリーズの他の製品と互換性のあるさまざまなプッシュボタンエンクロージャ又は制御ステーションです。始動、停止、始動、緊急停止などの多くの一般的な機能に最適で、頑丈な構造を備えながら、簡単な設置を想定して特別に設計されています。ステーションは完成品で、要件に適合するようにアセンブリ可能です。 Harmony XB5 ユニット及び押ボタンに対応する 12345 つのカットアウトを用意しています。これらのエンクロージャは IP65 及び NEMA 4 等級で保護され、粉塵や湿気の多い環境で使用され、 IEC 、 UL 、 CSA 規格にも準拠しています。 XALD 総合制御ステーションには、 Harmony XB5 シリーズの 123 O 22 mm の制御ユニット及び信号ユニットが搭載されています XALK 緊急停止機能用制御ステーション一式(マッシュルームヘッド押ボタン). 特長と利点:. フラッシュマウント 防塵性および防湿性 軽量 XALD は、 O 22 mm の制御および信号ユニット用. 保護等級及び安全機能:. IEC 60536 に準拠する過電圧定格クラス II IP69 、 IP67 、 IEC60529 、 IP69K 、 IK03 に準拠した IP66 等級、 EN50102 に準拠 NEMA 13 および NEMA 4X EN/IEC60947-1 、 EN/IEC60947-5-1 、 EN/IEC60947-5-4 、 EN/IEC60947-5-5 、 JIS C4520 、 UL508 、 CSA C22.2 No. 14. アプリケーション - 次のような業界、サービス部門、およびインフラストラクチャ 化学業界 海洋 エネルギー配分 パネルメーカー 車は洗う 食品及び飲料内容量1個