シュナイダーエレクトリック
Schneider Electric 電磁接触器 240 V AC 2極 LC1Sシリーズ, LC1SK0600U7
仕様
●コイル電圧: 240 V AC●極数: 2●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 6 A●製品シリーズ: TeSys SK●通常端子構成: 2NO●補助接点の数: 1●接続方式: Screw●長さ: 56mm●奥行き: 55.5mm●Better World 製品: あり●動作温度 Min: -20℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02701460
LC1SK0600U7
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください