曜日別特売

Schneider Electric, 端子台, LAD7B106

Schneider Electric, 端子台, LAD7B106 - シュナイダーエレクトリック
仕様●アクセサリタイプ: 端子台●使用用途: LR3Dシリーズ、LRDシリーズ●製品シリーズ: TeSys●Better World 製品: あり●シリーズ: LAD7●Schneider Electric 過負荷リレー用アクセサリ. TeSys接触器及び過負荷リレーに使用できる各種アクセサリです。. Terminal Block は、ねじで取り付けるか、 DIN レールにクリップで固定できます内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02698678LAD7B106
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする