シュナイダーエレクトリック
Schneider Electric, 空圧式タイマ, LADT2
仕様
●アクセサリタイプ: 空圧式タイマ●使用用途: TeSys D、TeSys Deca、TeSys F●製品シリーズ: TeSys●タイマー機能: アナログ(オンディレイ)●タイマレンジ: 1 → 30s●定格電圧: 690 V●シリーズ: D
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02702020
LADT2
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください