シュナイダーエレクトリック
Schneider Electric ロジックモジュールユニット, シリーズ名:Zelio Logic 6
仕様
●メーカーシリーズ: Zelio Logic●入力数: 12●出力タイプ: リレー●入力方式: アナログ、ディスクリート●出力数: 8●Better World 認証: Green Premium●プログラミングインターフェイス: Computer, Operating Panel
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02699649
SR2E201BD
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください