曜日別特売

Schneider Electric 電磁接触器 24 V dc 3極 LP4Kシリーズ, LP4K0910BW3

Schneider Electric 電磁接触器 24 V dc 3極 LP4Kシリーズ, LP4K0910BW3 - シュナイダーエレクトリック
仕様●コイル電圧: 24 V dc●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 600 V ac●コンタクトの定格電流: 9 A●製品シリーズ: TeSys K●機能: モータ制御●通常端子構成: 3NO●補助コンタクト構成: 1NO●接続方式: ねじ●長さ: 58mm●奥行き: 57mm●Better World 製品: あり●回路: 3極℃●Schneider Electric LP4K TeSys Kミニチュアコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys Kサイレントミニチュアコンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。LP4Kシリーズは低消費電力DC動作コンタクタです。ノイズや高干渉主電源に敏感な領域での使用に最適です。TeSys Kコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に国際規格への適合を維持できます。特殊なアーマチュア構造設計により、シリーズのすべてのデバイスは、物理サイズとパネルフットプリントが共通で便利です。. 特長と利点. 内蔵補助コンタクトによるスイッチング機能の追加. ねじ接続: 北米及び国際端子マーキングの両方に準拠するIP20指保護端子. ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応. 整流器付きコイル搭載. 簡単に取り付けられるアクセサリ. 瞬時補助接点. 広範な用途に対応する柔軟な制御回路. コンポーネント選択の柔軟性が上がる定格高故障短絡電流. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値を定義します。. AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。. AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。. 使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。. TeSys Kコンタクタは使用カテゴリAC4用途に適していますか?. LP4Kシリーズは、カテゴリAC4の最大電圧440 V acに対応しています。. TeSys Kシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、TeSys Kシリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02701627LP4K0910BW3
オープン
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする