曜日別特売

Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 2極 GC25シリーズ, GC2520M5

Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 2極 GC25シリーズ, GC2520M5 - シュナイダーエレクトリック
仕様●コイル電圧: 230 V ac●極数: 2●コンタクトの定格電圧: 250 V ac●コンタクトの定格電流: 25 A●製品シリーズ: TeSys GC●通常端子構成: 2NO●補助接点の数: 1●接続方式: ねじ●幅: 17.5mm●奥行き: 65mm●Better World 製品: あり●回路: 2P℃●Schneider Electric GC2520M5ミニチュアコンタクタ GC2520M5は、240 V ac動作コイルを搭載し、AC-3全負荷電流が25 Aの小型2極コンタクタです。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02701591GC2520M5
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする