Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 4極 LC1Dシリーズ, LC1D258P7

Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 4極 LC1Dシリーズ, LC1D258P7 - シュナイダーエレクトリック
仕様●コイル電圧: 230 V ac●極数: 4●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 40 A●製品シリーズ: TeSys D●通常端子構成: 2NO + 2NC●補助接点の数: 2●接続方式: ねじ●長さ: 105mm●奥行き: 97mm●Better World 製品: あり●動作温度 Min: -40℃●Schneider Electric LC1D258P7コンタクタSchneider Electric LC1D258P7モデルは、230 V acで動作するコイルを搭載した4極コンタクタで、AC-3級定格電流(全負荷時)が40 Aとなっています。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02699457LC1D258P7
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする