曜日別特売

Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 4極 GC63シリーズ, GC6340M5

Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 4極 GC63シリーズ, GC6340M5 - シュナイダーエレクトリック
仕様●コイル電圧: 230 V ac●極数: 4●コンタクトの定格電圧: 415 V ac●コンタクトの定格電流: 63 A●シリーズ: GC63●通常端子構成: 4NO●補助接点の数: 1●接続方式: ねじ●長さ: 81mm●奥行き: 65mm●動作温度 Max: +50℃●Schneider Electric GC6340M5 モジュラ接触器です GC6340M5 は、 240 V ac 動作 Coil 及び 63 A の AC-7A 全負荷電流が特長のモジュラ 4 極コンタクタです内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02699290GC6340M5
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする