曜日別特売

Schneider Electric セレクタスイッチヘッド 2ノッチ 黒ZB4BD2

Schneider Electric セレクタスイッチヘッド 2ノッチ 黒ZB4BD2 - シュナイダーエレクトリック
仕様●ボタン色: 黒●イルミネーション: なし●ノッチ数: 2●カットアウト直径: 22mm●アクチュエータタイプ: 標準ハンドル●スイッチ作動: ラッチ●シリーズ: Harmony XB4●IP保護等級: IP67, IP69K●投角: 90°●Better World 認証: Green Premium●セレクタスイッチ、ロータリ. Schneider Electric ZB4シリーズセレクタスイッチヘッドは、操作しやすく長持ちするスイッチです。苛酷な産業用途に耐えるように頑丈な設計になっています。. 特長と利点. モジュール構造、コンポーネント部品は別売り 3/2常時開又は常時閉バルブ機能を使用可能 アクチュエータごとに最大で3個のバルブ又はコンタクトブロック 電気コンタクトブロック経由で電気コンタクトと空圧バルブを同時に作動可能 取り付け直径22 mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02699956ZB4BD2
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする