仕様●ボタン色: 黒●イルミネーション: なし●ノッチ数: 2●カットアウト直径: 22mm●アクチュエータタイプ: 標準ハンドル●スイッチ作動: スプリングリターン(左右から)●シリーズ: Harmony XB4●IP保護等級: IP66, IP67、 IP69●投角: 90°●Better World 認証: Green Premium●Schneider Electric セレクタスイッチヘッド Harmony ZB4 シリーズは、 XB4. Schneider Electric では、黒色のハンドルとさまざまな位置に対応した Harmony ZB4 シリーズスイッチヘッドを取り揃えています。丸型及びクロムめっき金属製で、耐久性が高く、セットアップが簡単、柔軟で堅牢な設計です。 各スイッチヘッドには、スナップ式のヘッドとボディを備える独創的なロックシステムが採用されていて、ヘッドを 1 本のねじで締め付けて、確実で簡単な取り付けを実現できます。Harmony ZB4 シリーズのスイッチヘッドには、さまざまな位置と操作タイプの製品もあります。 すべてのヘッドでボディ / 固定色とコンタクトボディが必要です。これらはメーカーの製品カタログから入手できます。 色 ; 331-0142 331-0142 コンタクトボディ ; 331-0158 331-0158 ZB4 スイッチヘッドについては ; 、 330-9041330-9041 、 ; 330-9057 330-9057 、 ; 330-9063 330-9063 、 ; 330-9085 330-9085 、 ; 330-9091 330-9091 、 ; 330-9108 330-9108 を参照してください。. 特長と利点:. 低負荷の電気接点 スクリュークランプ接続、プリント回路用ピン 不適切なロックシステム 柔軟性と堅牢性 動作温度: -40 ° C ~ 70 ° C. 保護等級及び安全機能:. IEC 、 UL 、 CSA 規格に適合 CE マーキング IP69 、 IEC60529 及び IP69K 準拠の IP67 等級 NEMA 13 および NEMA 4X. アプリケーション - 次のような業界、インフラストラクチャ、およびサービス分野向けに設計されています。 自動車 システムパネルメーカーの制御 エネルギー配分 公共施設 ビル 空港内容量1個