Schneider Electric 2ノッチ キースイッチヘッド Harmony XB5シリーズ ラッチ

Schneider Electric 2ノッチ キースイッチヘッド Harmony XB5シリーズ ラッチ - シュナイダーエレクトリック
仕様●シリーズ: Harmony XB5●カットアウト直径: 22mm●ノッチ数: 2●キータイプ: 455●スイッチ作動: ラッチ●IP保護等級: IP66, IP67, IP69(IP69K)●投角: 90°●イルミネーション: なし●キー配列: 2●動作温度 Max: +70℃●機械的寿命: 1000000●Better World 製品: あり℃●IEC、JIS. UL、CSA. キースイッチ. Schneiderキースイッチはキーの回転により手動操作できます。 スイッチにはさまざまなバージョンがあり、作業員が装置の電子制御に必要なコマンドやスイッチ位置をはっきりと視覚的に表示を確認できます。. キーは解除することも異なる位置でそのまま維持することもできます (スイッチタイプによる)。 仕様の詳細はメーカーのデータシートを参照してください。 モデルによっては、キーでスイッチを作動させた後、元のキー位置に戻るスプリングリターン機能が備わっています。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02700175ZB5AG2
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする