Schneider Electric セレクタスイッチヘッド 2ノッチ 黒ZB5AD2

Schneider Electric セレクタスイッチヘッド 2ノッチ 黒ZB5AD2 - シュナイダーエレクトリック
仕様●ボタン色: 黒●イルミネーション: なし●ノッチ数: 2●カットアウト直径: 22mm●アクチュエータタイプ: 標準ハンドル●スイッチ作動: ラッチ●シリーズ: ZB5●IP保護等級: IP67、 IP69, IP69K●投角: 90°●Better World 製品: あり●IEC、JIS. UL、CSA. Schneider Electric Harmony ZB5 セレクタスイッチヘッドは、 XB5. Schneider Electric では、標準ハンドルやロングハンドル、さまざまな位置に対応した Harmony ZB5 シリーズスイッチヘッドを取り揃えています。丸形でプラスチック製です。効率的で、簡単にセットアップでき、柔軟で、頑丈に設計されています。 すべてのスイッチヘッドには、スクリュークランプ、ファストンコネクタ、スプリング Terminal 、基板などのさまざまな独創的な接続システムが用意されています。 メーカーでは、魅力的なフラッシュマウントタイプなど、お客様のニーズに合わせて、さまざまな位置とオペレータタイプの Harmony ZB5 スイッチヘッド製品を取り揃えています。. 特長と利点:. 化学環境で高い性能を発揮 シンプルで迅速なインストール 柔軟性と堅牢性 動作温度: -40 ° C ~ 70 ° C 高耐振性. 保護等級及び安全機能:. IEC 、 UL 、 CSA 規格に適合 IEC60529 準拠の IP69 、 IEC60529 及び IP69K 準拠の IP67 NEMA 13 および NEMA 4X IK06 は IEC 50102 に適合しています. 用途 - 過酷な食品環境に最適な産業、建築、インフラストラクチャ向けに設計されています。その他の用途: 機械 制御パネル ディストリビューションパネル レストラン 商業ビル 空港内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02697978ZB5AD2
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする