シュナイダーエレクトリック
Schneider Electric コンタクトブロック 1NC 600V ネジターミナル ZB2BE102
仕様
●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●定格電圧: 600V●シリーズ: XB2●接点構成: 1NC●末端様式: ネジ●定格電流: 10A●Better World 製品: あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02699981
ZB2BE102
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください