仕様●種類: 凡例 / 凡例ホルダキット●ラベルテキスト: Auto - O - Hand●併用可能製品: XALDシリーズ、XALKシリーズ、XB4シリーズ、XB5シリーズ●Better World 製品: あり●Schneider Electric 凡例プレートです. Schneider Electrics 凡例プレートは、本質的に、 Schneider Harmony XB4 / XB5 シリーズで使用できる、刻印又はマーク付きのラベルです。このシリーズの凡例プレートは、押ボタン、スイッチ、その他の類似技術と併用できます。凡例に表示されるテキストは、コンポーネントを押したり、引いたり、押したり、ひねったりしたときの動作を示します。内容量1袋(10個)