曜日別特売

Schneider Electric コンタクトブロック 1NC 250V ファストンターミナル ZB6E2B

Schneider Electric コンタクトブロック 1NC 250V ファストンターミナル ZB6E2B - シュナイダーエレクトリック
仕様●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●定格電圧: 250V●シリーズ: Harmony XB6●接点構成: 1NC●LED含む: なし●末端様式: ファストン●定格電流: 3A●Better World 製品: あり●コンタクトブロック. ファストン固定具内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02699317ZB6E2B
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする