曜日別特売

Schneider Electric コンタクトブロック&ホルダ 1 NO + 1 NC 600V ネジターミナル ZB4BZ105

Schneider Electric コンタクトブロック&ホルダ 1 NO + 1 NC 600V ネジターミナル ZB4BZ105 - シュナイダーエレクトリック
仕様●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●定格電圧: 600V●シリーズ: Harmony XB4●接点構成: 1 NO + 1 NC●LED含む: なし●末端様式: ネジ●ボディ / 固定色付属: あり●定格電流: 10A●Better World 製品: あり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02699159ZB4BZ105
オープン
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする