スーツケース(TSAロックWFタイプ)

スーツケース(TSAロックWFタイプ) - パール金属スーツケース(TSAロックWFタイプ) - パール金属スーツケース(TSAロックWFタイプ) - パール金属スーツケース(TSAロックWFタイプ) - パール金属スーツケース(TSAロックWFタイプ) - パール金属

超軽量ボディ。表面はキズや汚れに強いポリカーボネートコーティング。
伸縮キャリーバーは高さを3段階に調節が可能。
ダブルファスナー仕様でスーツケースの容量がアップ。
ロックはお好きな番号に設定変更が可能。3つのダイヤルを揃えワンタッチで解錠。
フック付仕切りボードでクローゼットなどにフックできます。

材質本体ケース:ABS樹脂+ポリカーボネートコーティング、内装:ポリエステル、ロック:Travel Sentry LockシルバーサイズS質量(g)3270容量(L)35/42積載荷重(kg)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×240/290×540(ハンドル・キャスター含む)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02703018UV-0096
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする