曜日別特売

鋳物 ターミナルキャップ

鋳物 ターミナルキャップ - 電成興業
材質鋳鉄、樹脂部:ABS仕上溶融亜鉛めっき内容量1個
全7種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02703158TC0161835902833
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
02703167TC0222042953540
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
02703176TC02820471104245
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
02703185TC03625621205060
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
02703201TC04225631206060
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
02703210TC05425781657275
オープン
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
02703219TC070359520584100
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする