電成興業
鋳物ねじなしターミナル
材質
鋳鉄、樹脂部:ABS
仕上
溶融亜鉛めっき(本体)
内容量
1個
全7種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
選択してください
28
35
42
50
60
72
88
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02703228
NTC019C
18
35
90
28
33
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02703237
NTC025C
20
42
94
35
40
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02703246
NTC031C
20
47
110
42
45
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02703255
NTC039C
25
62
120
50
60
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02703271
NTC051C
25
63
120
60
60
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02703280
NTC063C
26
78
165
72
75
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02703289
NTC075C
35
95
205
88
100
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください