onsemi Pチャンネル JFET, 15 V, 3-Pin SOT-23
- 仕様
- ●チャンネルタイプ : P●IDSSドレイン-ソースカットオフ電流 : -7 to -60mA●最大ドレイン-ソース間電圧 : 15 V●最大ドレイン-ゲート間電圧 : -25V●トランジスタ構成 : シングル●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 125 Ω●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●ピン数 : 3●ドレイン-ゲート間オンキャパシタンス : 11pF●ソースゲート オンキャパシタンス : 11pF●寸法 : 3.04 x 1.4 x 1.01mm●高さ : 1.01mm●PチャンネルJFET●ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)