曜日別特売
MMBFJ175LT1G onsemi Pチャンネル JFET, 15 V, 3-Pin SOT-23 onsemi 02715740

onsemi Pチャンネル JFET, 15 V, 3-Pin SOT-23

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
02715740
品番
MMBFJ175LT1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980
仕様
●チャンネルタイプ : P●IDSSドレイン-ソースカットオフ電流 : -7 to -60mA●最大ドレイン-ソース間電圧 : 15 V●最大ドレイン-ゲート間電圧 : -25V●トランジスタ構成 : シングル●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 125 Ω●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●ピン数 : 3●ドレイン-ゲート間オンキャパシタンス : 11pF●ソースゲート オンキャパシタンス : 11pF●寸法 : 3.04 x 1.4 x 1.01mm●高さ : 1.01mm●PチャンネルJFET●ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする