onsemi 基準電圧IC, 出力:3.3V 表面実装 固定, 3ピン, NCP51460SN33T1G
- 仕様
- ●公称電圧 : 3.3V●パッケージタイプ : SOT-23●基準タイプ : 固定●立上がり精度 : ±1.0 %●実装タイプ : 表面実装●トポロジー : シリーズ●出力電流 Max : 20mA●入力電圧 Max : 28 V●出力電圧 Min : 3.27 V●出力電圧 Max : 3.33 V●ピン数 : 3●ラインレギュレーション : 500 ppm/V●ロードレギュレーション : 4000 ppm/mA●寸法 : 3.04 x 1.4 x 1.01mm●長さ : 3.04mm●電圧基準●0.6 → 4.096 V●ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)