曜日別特売
NCP51460SN33T1G onsemi 基準電圧IC, 出力:3.3V 表面実装 固定, 3ピン, NCP51460SN33T1G onsemi 02708749

onsemi 基準電圧IC, 出力:3.3V 表面実装 固定, 3ピン, NCP51460SN33T1G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
02708749
品番
NCP51460SN33T1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800
仕様
●公称電圧 : 3.3V●パッケージタイプ : SOT-23●基準タイプ : 固定●立上がり精度 : ±1.0 %●実装タイプ : 表面実装●トポロジー : シリーズ●出力電流 Max : 20mA●入力電圧 Max : 28 V●出力電圧 Min : 3.27 V●出力電圧 Max : 3.33 V●ピン数 : 3●ラインレギュレーション : 500 ppm/V●ロードレギュレーション : 4000 ppm/mA●寸法 : 3.04 x 1.4 x 1.01mm●長さ : 3.04mm●電圧基準●0.6 → 4.096 V●ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする