onsemi スイッチングレギュレータ バックブーストスイッチング 昇降圧, 8-Pin, MC33063ADG
- 仕様
- ●レギュレータ機能 : ブースト/バックコントローラ●レギュレータタイプ : バックブーストスイッチングA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 3 mV, 12 mV, 30 mV●ロードレギュレーション : 0.022 V, 3 mV, 10 mV●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●入力電圧 Min : 3 Vmm●長さ : 5mm●スイッチングレギュレータ●ステップアップ / ステップダウンDC-DCコンバータ●ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(98個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)