曜日別特売
MC33063ADG onsemi スイッチングレギュレータ バックブーストスイッチング 昇降圧, 8-Pin, MC33063ADG onsemi 02710429

onsemi スイッチングレギュレータ バックブーストスイッチング 昇降圧, 8-Pin, MC33063ADG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(98個)
注文コード
02710429
品番
MC33063ADG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998
仕様
●レギュレータ機能 : ブースト/バックコントローラ●レギュレータタイプ : バックブーストスイッチングA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 3 mV, 12 mV, 30 mV●ロードレギュレーション : 0.022 V, 3 mV, 10 mV●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●入力電圧 Min : 3 Vmm●長さ : 5mm●スイッチングレギュレータ●ステップアップ / ステップダウンDC-DCコンバータ●ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする