onsemi NPN ダーリントントランジスタ, 60 V dc, DC5A, 3-Pin TO-220

onsemi NPN ダーリントントランジスタ, 60 V dc, DC5A, 3-Pin TO-220 - onsemi
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大連続コレクタ電流 : DC5A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 60 V dc●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V dc●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●トランジスタ構成 : シングル●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最小DC電流ゲイン : 500●最大コレクタ-ベース間電圧 : 60 V dc●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 : 2.5 V dc●寸法 : 10.53 x 4.83 x 15.75mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02712021TIP110G
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする