onsemi スイッチングダイオード 表面実装, コモンカソード,エレメント数 2 SOT-23, 3-Pin 1.25V

onsemi スイッチングダイオード 表面実装, コモンカソード,エレメント数 2 SOT-23, 3-Pin 1.25V - onsemi
仕様●ダイオード構成 : コモンカソード●1チップ当たりのエレメント数 : 2●パッケージタイプ : SOT-23●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピン数 : 3V●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃●長さ : 2.9mm●幅 : 1.3mm●高さ : 0.94mm●寸法 : 0.94 x 2.9 x 1.3mm●メーカー品番がS-から始まる製品は●AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(10000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02713439BAV70LT3G
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする