仕様●出力電流 Max : 2.2A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 10 mV●精度 : ±2%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 3.2mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.24 x 9.35 x 30.02mm●入力電圧 Max : 35 Vmm●長さ : 10.24mm●ON Semiconductor 5V MC7805リニア電圧レギュレータ. ON Semiconductor優れた5Vリニア電圧レギュレータは●MC7805ファミリに属しています。これらの製品は●ローカル●オンカード調整など●幅広い用途向けの固定電圧レギュレータとして設計されたモノリシック統合回路です。正電圧7805電圧レギュレータは外付け部品を必要とせず●内部の熱過負荷保護と電流制限●さらに安全領域補償を内蔵しています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)