曜日別特売

onsemi 昇降圧コンバータ バックブーストスイッチング 昇降圧 / 反転 1.25 → 40 V, 16-Pin, MC33163DWG

onsemi 昇降圧コンバータ バックブーストスイッチング 昇降圧 / 反転 1.25 → 40 V, 16-Pin, MC33163DWG - onsemi
仕様●レギュレータ機能 : バックコントローラ●反転●ステップアップ●出力電流 Max : 3.4A●出力電圧 : 1.25 → 40 V●ラインレギュレーション : 5 mV●6 mV●30 mV●ロードレギュレーション : 2 mV●50 mV●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 16●出力タイプ : 固定●最大スイッチング周波数 : 55 kHz●スイッチングレギュレータ : あり●寸法 : 10.45 x 7.6 x 2.4mm●動作温度 Max : +85 ℃mm●長さ : 10.45mm●スイッチングレギュレータ●ステップアップ / ステップダウンDC-DCコンバータ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02708067MC33163DWG
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする