曜日別特売

onsemi 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V 表面実装 プログラマブル, 8ピン, TL431ACDR2G

onsemi 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V 表面実装 プログラマブル, 8ピン, TL431ACDR2G - onsemi
仕様
●公称電圧 : 2.5 - 36V●パッケージタイプ : SOIC●基準タイプ : プログラマブル●立上がり精度 : ±1.0 %●実装タイプ : 表面実装●トポロジー : シャント●出力電流 Max : 100mA●出力電圧 Min : 2.44 V●出力電圧 Max : 36 V●ピン数 : 8●ラインレギュレーション : 53 mV●ロードレギュレーション : 25 mV●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●高さ : 1.5mm●電圧リファレンス●調節可能●ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2500個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02715119TL431ACDR2G
オープン
¥65,980
¥72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする