- 仕様
- ●公称電圧 : 2.5 - 36V●パッケージタイプ : SOIC●基準タイプ : プログラマブル●立上がり精度 : ±1.0 %●実装タイプ : 表面実装●トポロジー : シャント●出力電流 Max : 100mA●出力電圧 Min : 2.44 V●出力電圧 Max : 36 V●ピン数 : 8●ラインレギュレーション : 53 mV●ロードレギュレーション : 25 mV●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●高さ : 1.5mm●電圧リファレンス●調節可能●ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応