曜日別特売

onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, MC7812ACTG

onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, MC7812ACTG - onsemi
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力電圧 : 12 V●ラインレギュレーション : 120 mV●ロードレギュレーション : 25 mV●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 6mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.28 x 4.82 x 15.75mm●高さ : 15.75mm●幅 : 4.82mm●MC7800 シリーズの正のリニア電圧レギュレータは●ローカルのカード上での調整などの幅広い用途で固定電圧レギュレータとして設計されたモノリシック集積回路です。これらのレギュレータは●内部電流制限●サーマルシャットダウン●安全区域補償を採用しています。十分なヒートシンクを使用すれば● 1.0 A を超える電流を出力することができます主に固定電圧レギュレータとして設計されていますが●このデバイスを外部コンポーネントと併用すると●調整可能な電圧と電流を得ることができます。リニア電圧レギュレータには●自動車の NCV7800 タイプもあります。出力電流: 1.0 A 超 外付け部品不要 内部の熱的過負荷保護 内部の短絡電流制限 出力トランジスタ安全動作領域補償 出力電圧提供(許容差 2 % 及び 4 % 鉛フリーパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02709345MC7812ACTG
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする