曜日別特売

onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, MC7812CD2TR4G

onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, MC7812CD2TR4G - onsemi
仕様
●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 12 V●ラインレギュレーション : 48 mV●精度 : ±4%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAKmA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.24 x 9.35 x 30.02mm●高さ : 30.02mm●長さ : 10.24mm●MC7812リニア電圧レギュレータ●ON Semiconductor. ON Semiconductor の 12 V リニア電圧レギュレータは● MC7812 ファミリに属しています。これらの製品はモノリシック集積回路で●ローカルやカード上のレギュレーションをはじめとする幅広い用途向けに固定電圧レギュレータとして設計されています。ポジティブ 7812 電圧レギュレータには●外部コンポーネントは不要で●内部に熱過負荷保護と電流制限●安全区域補償が組み込まれています。外付け部品なしで●外部機器の電圧及び電流を調整できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(800個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02712310MC7812CD2TR4G
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする