- 仕様
- ●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 12 V●ラインレギュレーション : 48 mV●精度 : ±4%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAKmA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.24 x 9.35 x 30.02mm●高さ : 30.02mm●長さ : 10.24mm●MC7812リニア電圧レギュレータ●ON Semiconductor. ON Semiconductor の 12 V リニア電圧レギュレータは● MC7812 ファミリに属しています。これらの製品はモノリシック集積回路で●ローカルやカード上のレギュレーションをはじめとする幅広い用途向けに固定電圧レギュレータとして設計されています。ポジティブ 7812 電圧レギュレータには●外部コンポーネントは不要で●内部に熱過負荷保護と電流制限●安全区域補償が組み込まれています。外付け部品なしで●外部機器の電圧及び電流を調整できます。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応