曜日別特売

onsemi NPN ダーリントントランジスタ, 80 V dc, DC5A, 3-Pin TO-220

onsemi NPN ダーリントントランジスタ, 80 V dc, DC5A, 3-Pin TO-220 - onsemi
仕様
●トランジスタタイプ : NPN●最大連続コレクタ電流 : DC5A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 80 V dc●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V dc●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●トランジスタ構成 : シングル●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最小DC電流ゲイン : 1000●最大コレクタ-ベース間電圧 : 80 V dc●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 : 4 V dc●寸法 : 10.53 x 4.83 x 15.75mm●ダーリントンバイポーラパワートランジスタは●汎用アンプと低速度スイッチング用途向けに設計されています。TIP120 ● TIP121 ● TIP122 ( NPN )● TIP125 ● TIP126 ● TIP127 ( PNP )は●補助装置です。高 DC 電流ゲイン - hFE : 2500 (標準) @ IC : 4.0 ADC コレクタ - エミッタ維持電圧 @ 100 mA VCEO ( sus ) : 60 V dc (最小) TIP120 ● TIP125 VCEO ( sus ) : 80 V dc (最小) TIP121 ● TIP126 Vceo ( sus ) : 100 V dc (最小) TIP122 ● TIP127 低コレクタ-エミッタ飽和電圧 VCE (飽和) : 2.0 V dc (最大) @ IC : 3.0 ADC : 4.0 V dc (最大) @ IC : 5.0 ADC ベースエミッタシャント抵抗器を内蔵したモノリシック構造 コンパクトな TO-220 AB パッケージ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(50個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02708277TIP121G
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする