- 仕様
- ●トランジスタタイプ : NPN●最大連続コレクタ電流 : DC5A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 80 V dc●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V dc●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●トランジスタ構成 : シングル●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最小DC電流ゲイン : 1000●最大コレクタ-ベース間電圧 : 80 V dc●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 : 4 V dc●寸法 : 10.53 x 4.83 x 15.75mm●ダーリントンバイポーラパワートランジスタは●汎用アンプと低速度スイッチング用途向けに設計されています。TIP120 ● TIP121 ● TIP122 ( NPN )● TIP125 ● TIP126 ● TIP127 ( PNP )は●補助装置です。高 DC 電流ゲイン - hFE : 2500 (標準) @ IC : 4.0 ADC コレクタ - エミッタ維持電圧 @ 100 mA VCEO ( sus ) : 60 V dc (最小) TIP120 ● TIP125 VCEO ( sus ) : 80 V dc (最小) TIP121 ● TIP126 Vceo ( sus ) : 100 V dc (最小) TIP122 ● TIP127 低コレクタ-エミッタ飽和電圧 VCE (飽和) : 2.0 V dc (最大) @ IC : 3.0 ADC : 4.0 V dc (最大) @ IC : 5.0 ADC ベースエミッタシャント抵抗器を内蔵したモノリシック構造 コンパクトな TO-220 AB パッケージ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応