曜日別特売

onsemi シフト レジスタ MC74シリーズ 8ステージ シフトレジスター 単方向, 16-Pin SOIC 1 74

onsemi シフト レジスタ MC74シリーズ 8ステージ シフトレジスター 単方向, 16-Pin SOIC 1 74 - onsemi
仕様●パッケージタイプ : SOIC●ロジックタイプ : シフトレジスター●ステージ数 : 8●論理回路 : MC74●実装タイプ : 表面実装●動作/操作モード : シリアル, パラレル - シリアル●エレメント数 : 1●ピン数 : 16●動作供給電圧 Min : 2 V●動作供給電圧 Max : 6 V●寸法 : 10 x 4 x 1.5mm●動作温度 Min : -55 ℃●74HC シリーズ●ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS●出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(48個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02714507MC74HC165ADG
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする