onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ NL27WZ14DTT1G
- 仕様
- ●ロジックタイプ : インバータ●入力タイプ : シュミットトリガ●1チップ当たりのエレメント数 : 2●シュミットトリガ入力 : あり●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 9.1 ns @ 15 pF●高レベル出力電流 Max : -32mA●低レベル出力電流 Max : 32mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSOP●ピン数 : 6●論理回路 : LV●寸法 : 3.1 x 1.7 x 1mm●動作供給電圧 Max : 5.5 Vmm●幅 : 1.7mm●NL27Wシリーズ●ON Semiconductor. LVTTL互換の入力及び出力を備えているCMOSロジックゲートであり●74LCXデバイスよりも高速で大きな駆動能力を提供します。. 幅広い動作供給電圧: 1.65 → 5.5 V LVCMOS互換 3.0 Vで24 mAのソース / シンク容量
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)