NL27WZ14DTT1G onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ NL27WZ14DTT1G onsemi 02712748

onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ NL27WZ14DTT1G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
02712748
品番
NL27WZ14DTT1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980
仕様
●ロジックタイプ : インバータ●入力タイプ : シュミットトリガ●1チップ当たりのエレメント数 : 2●シュミットトリガ入力 : あり●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 9.1 ns @ 15 pF●高レベル出力電流 Max : -32mA●低レベル出力電流 Max : 32mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSOP●ピン数 : 6●論理回路 : LV●寸法 : 3.1 x 1.7 x 1mm●動作供給電圧 Max : 5.5 Vmm●幅 : 1.7mm●NL27Wシリーズ●ON Semiconductor. LVTTL互換の入力及び出力を備えているCMOSロジックゲートであり●74LCXデバイスよりも高速で大きな駆動能力を提供します。. 幅広い動作供給電圧: 1.65 → 5.5 V LVCMOS互換 3.0 Vで24 mAのソース / シンク容量
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする