曜日別特売

onsemi Pチャンネル JFET, 3-Pin SOT-23

onsemi Pチャンネル JFET, 3-Pin SOT-23 - onsemi
仕様●チャンネルタイプ : P●IDSSドレイン-ソースカットオフ電流 : 1.5 to 20mA●最大ドレイン-ゲート間電圧 : 25V dc●回路構成 : シングル●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 300 Ω●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●ピン数 : 3●ソースゲート オンキャパシタンス : 11pF●寸法 : 3.04 x 1.4 x 1.01mm●動作温度 Min : -55 ℃mm●PチャンネルJFET●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02712337MMBFJ177LT1G
オープン
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする