曜日別特売

onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC7805ACTG

onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC7805ACTG - onsemi
仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 10 mV●精度 : ±4%●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.28 x 4.82 x 30.02mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 10.28mm●ON Semiconductor 5V MC7805リニア電圧レギュレータ. ON Semiconductor優れた5Vリニア電圧レギュレータは●MC7805ファミリに属しています。これらの製品は●ローカル●オンカード調整など●幅広い用途向けの固定電圧レギュレータとして設計されたモノリシック統合回路です。正電圧7805電圧レギュレータは外付け部品を必要とせず●内部の熱過負荷保護と電流制限●さらに安全領域補償を内蔵しています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02716327MC7805ACTG
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする