曜日別特売

onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -18 V, 3-Pin, MC7918CTG

onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -18 V, 3-Pin, MC7918CTG - onsemi
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力電圧 : -18 V●ラインレギュレーション : 360 mV●精度 : ±4%●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.28 x 4.82 x 9.28mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●長さ : 10.28mm●負電圧リニアレギュレータ●ON Semiconductor. 短絡 / 過熱保護機能を搭載した経済的な負電圧レギュレータです。 さまざまな用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02712030MC7918CTG
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする