onsemi コンバータ, 1.6A, 5.5 V, 表面実装 NCP1532MUAATXG
- 仕様
- ●出力電流 Max : 1.6A●出力電圧 Max : 3.3 V●レギュレータ機能 : ステップダウン●出力電圧 Min : 0.9 V●入力電圧 Min : 2.7 V●入力電圧 Max : 5.5 V●出力タイプ : 可変●実装タイプ : 表面実装●出力数 : 1●ピン数 : 10●パッケージタイプ : UDFN●スイッチングレギュレータ : あり●ラインレギュレーション : 0.05 %●ロードレギュレーション : -0.6 %●動作温度 Min : -40 ℃mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(10個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)