NCP1532MUAATXG onsemi コンバータ, 1.6A, 5.5 V, 表面実装 NCP1532MUAATXG onsemi 02714891

onsemi コンバータ, 1.6A, 5.5 V, 表面実装 NCP1532MUAATXG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
02714891
品番
NCP1532MUAATXG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
仕様
●出力電流 Max : 1.6A●出力電圧 Max : 3.3 V●レギュレータ機能 : ステップダウン●出力電圧 Min : 0.9 V●入力電圧 Min : 2.7 V●入力電圧 Max : 5.5 V●出力タイプ : 可変●実装タイプ : 表面実装●出力数 : 1●ピン数 : 10●パッケージタイプ : UDFN●スイッチングレギュレータ : あり●ラインレギュレーション : 0.05 %●ロードレギュレーション : -0.6 %●動作温度 Min : -40 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする