曜日別特売

onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -8 V, 3-Pin, MC79M08BDTRKG

onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -8 V, 3-Pin, MC79M08BDTRKG - onsemi
仕様●出力電流 Max : 500mA●出力電圧 : -8 V●ラインレギュレーション : 80 mV●ロードレギュレーション : 240 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 8mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.73 x 6.22 x 2.38mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 6.73mm●負電圧リニアレギュレータ●ON Semiconductor. 短絡 / 過熱保護機能を搭載した経済的な負電圧レギュレータです。 さまざまな用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02713850MC79M08BDTRKG
オープン
619
681(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする